Referenties
Gedore:8132-200 TL
Rubix:10014826
Fabrikant:6710960
EAN:4010886671092

Productdetails : GEDORE TELEFOONTANG RECHT 200MM - 8132-200 TL
Telefoontang recht 200 mm kunststof overtrokken volgens DIN ISO 5745 half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand om vast te houden, te grijpen, te buigen en te knippen inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen TL = staalgrijs, grepen met blauwe kunststof overtrokken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | plat |
| Beklengte | 75,7 mm |
| Lengte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,20 excl. BTW
/ stuk
€ 26,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
