Referenties
Knipex:90 61 16
Rubix:10162795
EAN:4003773051947

Documenten
Productdetails : KNIPEX UITSTANSTANG 90 61 16
90 61 16 Uitstanstang
Speciale tang voor het uitknippen van uitsparingen in kunststofplinten en -behuizingen bij de elektro- en sanitairinstallatie. Inkepingen kunnen worden vergroot door meerdere keren naast elkaar te knippen. Keurige snijkanten, de uitgeknipte profielen hoeven niet verder bewerkt te worden. Eenvoudig te hanteren. Met openingsveer,openingsbegrenzing en vergrendeling.
Capaciteit: 16 x 32 mm
Speciale tang voor het uitknippen van uitsparingen in kunststofplinten en -behuizingen bij de elektro- en sanitairinstallatie. Inkepingen kunnen worden vergroot door meerdere keren naast elkaar te knippen. Keurige snijkanten, de uitgeknipte profielen hoeven niet verder bewerkt te worden. Eenvoudig te hanteren. Met openingsveer,openingsbegrenzing en vergrendeling.
Speciale tang voor het uitknippen van uitsparingen in kunststofplinten en -behuizingen bij de elektro- en sanitairinstallatie. Inkepingen kunnen worden vergroot door meerdere keren naast elkaar te knippen. Keurige snijkanten, de uitgeknipte profielen hoeven niet verder bewerkt te worden. Snijden met geringe krachtinspanning door optimale hefboomoverbrenging. Eenvoudig te hanteren. Met openingsveer,openingsbegrenzing en vergrendeling. behuizing: speciaal gereedschapsstaal, gewalst, in olie gehard
Sterke punten
Speciale tang voor het uitknippen van uitsparingen in kunststofplinten en -behuizingen bij de elektro- en sanitairinstallatie, Inkepingen kunnen worden vergroot door meerdere keren naast elkaar te knippen, Keurige snijkanten, de uitgeknipte profielen hoeven niet verder bewerkt te worden, Eenvoudig te hanteren, Met openingsveer,openingsbegrenzing en vergrendeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 250x56x40 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Gewicht | 403 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,52 excl. BTW
/ stuk
€ 64,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen