COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM101DA-M5 P1PM

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-PM101DA-M5 P1PM
Rubix:A0448950
Fabrikant:8055816
EAN:7323225953887
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM101DA-M5 P1PM

Technische samenvatting

Schroefdraadm5x0,8
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM101DA-M5 P1PM


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5x0,8
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter4,2 mm
Diameter handvat6 mm
Diepte schroefdraad8 mm
Schroefhoek35 °
Bekledingtialn
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm5x0,8
Aantal windingen per inch31,75
Tolerantie6hx
52,73 excl. BTW
/ stuk
63,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen