Referenties
Sandvik Coromant:T300-MM101IA-M12 C110
Rubix:A0448041
Fabrikant:8248779
EAN:7323226762303


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m12x1,75-6h |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM101IA-M12 C110
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12x1,75-6h |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 10,2 mm |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 16 mm |
| Bekleding | tialn+wc/c |
| Totale lengte | 89 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | m12x1,75-6h |
| Aantal windingen per inch | 14,5143 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,06 excl. BTW
/ stuk
€ 119,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen