COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM101DA-M14 P1PM

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-PM101DA-M14 P1PM
Rubix:A0448958
Fabrikant:8055839
EAN:7323225954112
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM101DA-M14 P1PM

Technische samenvatting

Schroefdraadm14x2-6hx
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM101DA-M14 P1PM


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm14x2-6hx
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter12 mm
Diameter handvat11 mm
Aansluiting9 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek48 °
Bekledingpvd tialn
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm14x2-6hx
Aantal windingen per inch12,7
Tolerantie6hx
Type schachtcilindrische tapschacht (din-metric 11 x 9)
131,82 excl. BTW
/ stuk
159,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen