COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM103AA-M16 C145

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM103AA-M16 C145
Rubix:A0448619
Fabrikant:6966879
EAN:7323220747535
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM103AA-M16 C145

Technische samenvatting

Schroefdraadm16
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM103AA-M16 C145


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm16
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Schroefdraadm16
60,69 excl. BTW
/ stuk
73,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen