COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AA-M5 C145

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM100AA-M5 C145
Rubix:A0449154
Fabrikant:6967117
EAN:7323220749225
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AA-M5 C145

Technische samenvatting

Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AA-M5 C145


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4,2 mm
Bekledingc145
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm5x0,8
21,56 excl. BTW
/ stuk
26,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen