Referenties
Sandvik Coromant:T300-XM100AB-M10X100C110
Rubix:A0448780
Fabrikant:6966793
EAN:7323220746781


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m10x1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AB-M10X100C110
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10x1 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diepte schroefdraad | 100 mm |
| Bekleding | pvd |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | m10x1 |
| Aantal windingen per inch | 25,4 |
| Type schacht | spiraalvormige snijgroeven (spiral flute) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,28 excl. BTW
/ stuk
€ 68,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen