Referenties
Sandvik Coromant:T200-XM100AF-1/4 C145
Rubix:A0449114
Fabrikant:6967132
EAN:7323220749379


Technische samenvatting
| Schroefdraad | unf 1/4-28 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,35 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AF-1/4 C145
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unf 1/4-28 |
| Diameter schroefdraad | 6,35 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 5,5 mm |
| Diameter handvat | 4,59 mm |
| Aansluiting | 6,477 mm |
| Diepte schroefdraad | 15,7 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | pvd fen |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | unf 1/4-28 |
| Aantal windingen per inch | 28 |
| Tolerantie | 3bx |
| Type schacht | tap schank ansi-inch: 0,255 x 0,191 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,17 excl. BTW
/ stuk
€ 28,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen