Referenties
Sandvik Coromant:T300-XM101AA-M20 C145
Rubix:A0448712
Fabrikant:6966768
EAN:7323220746439


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m20x2,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101AA-M20 C145
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m20x2,5 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 17,5 mm |
| Diameter handvat | 16,5608 mm |
| Diepte schroefdraad | 24,9 mm |
| Bekleding | fen |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | m20x2,5 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,10 excl. BTW
/ stuk
€ 112,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen