COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AA-M10 C145

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM100AA-M10 C145
Rubix:A0448794
Fabrikant:6967013
EAN:7323220748433
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AA-M10 C145

Technische samenvatting

Schroefdraadm10x1.5
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AA-M10 C145


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm10x1.5
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter8,5 mm
Diameter handvat10 mm
Diepte schroefdraad15,1 mm
Bekledingpvd-gecoat
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss / pm
Aantal windingen per inch16,93
Tolerantie6h
33,08 excl. BTW
/ stuk
40,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen