Referenties
Sandvik Coromant:T200-MM100DA-M5 B145
Rubix:A0448367
Fabrikant:8248564
EAN:7323226760156


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m5x0,8-6h |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM100DA-M5 B145
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m5x0,8-6h |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Bekleding | pvd fen |
| Totale lengte | 70 mm |
| Schroefdraad | m5x0,8-6h |
| Aantal windingen per inch | 31,75 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,40 excl. BTW
/ stuk
€ 31,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen