COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101AE-9/16 C145

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM101AE-9/16 C145
Rubix:A0448693
Fabrikant:6966775
EAN:7323220746507
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101AE-9/16 C145

Technische samenvatting

Schroefdraad9/16-12 unc
Diameter schroefdraad14,29 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101AE-9/16 C145


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad9/16-12 unc
Diameter schroefdraad14,29 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelsprayja
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat8,17 mm
Aansluiting10,9 mm
Diepte schroefdraad20,1 mm
Bekledingpvd fen
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraad9/16-12 unc
Aantal windingen per inch12
Tolerantie3bx
66,78 excl. BTW
/ stuk
80,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen