COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM103AE-3/4 C110

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM103AE-3/4 C110
Rubix:A0448609
Fabrikant:6966973
EAN:7323220748068
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM103AE-3/4 C110

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 3/4-10
Diameter schroefdraad19,05 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM103AE-3/4 C110


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 3/4-10
Diameter schroefdraad19,05 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Boordiameter15 mm
Diameter handvat24,9 mm
Totale lengte125 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraadunc 3/4-10
Aantal windingen per inch10
119,70 excl. BTW
/ stuk
144,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen