Referenties
Sandvik Coromant:T300-MM100AE-6-32 C145
Rubix:A0448149
Fabrikant:8248683
EAN:7323226761344


Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc #6-32 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,505 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM100AE-6-32 C145
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc #6-32 |
| Diameter schroefdraad | 3,505 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 2,85 mm |
| Diameter handvat | 3,6 mm |
| Aansluiting | 3,581 mm |
| Diepte schroefdraad | 8 mm |
| Schroefhoek | 48 ° |
| Bekleding | pvd fen |
| Totale lengte | 50,8 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | unc #6-32 |
| Aantal windingen per inch | 32 |
| Tolerantie | 3b |
| Type schacht | tap shank ansi-inch 0,141 x 0,110 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,59 excl. BTW
/ stuk
€ 41,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen