ELVZ 5.8 TAPEIND D939 M6X40
Tapeind inschroeflengte ~ 1,25d DIN 939 Elektrolytisch verzinkt 5.6/5.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:21510.060.040
Rubix:08512582
EAN:8715492612564

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
Productdetails : ELVZ 5.8 TAPEIND D939 M6X40
Tapeind inschroeflengte ~ 1,25d DIN 939 Elektrolytisch verzinkt 5.6/5.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,05 g |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Kwaliteitsklasse | 5.6 / 5.8 |
| Norm | din 939 |
| Metrische diameter | m6 |
| Diameter | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,90 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 384,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen