Referenties
Spartex:BF26CM16A2-70
Rubix:A0820679
Fabrikant:0976216 260
EAN:4043377295682


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 260 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M16X260
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M16X260
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 260 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m16 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,03 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 169,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
16 mm
Lengte
260 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m16