RVS A2 DRAADSTANG LINKS 1 MTR D976-1A M24
Draadstang lengte 1 meter linkse schroefdraad DIN 976-1A RVS A2 70
Zie technische informatieReferenties
Fabory:51074.240.001
Rubix:08220522
EAN:8715492267122

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
Productdetails : RVS A2 DRAADSTANG LINKS 1 MTR D976-1A M24
Draadstang lengte 1 meter linkse schroefdraad DIN 976-1A RVS A2 70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | a2 |
| Norm | din 976 |
| Metrische diameter | m24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,66 excl. BTW
/ stuk
€ 100,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen