Kegellager Timken 575/572, Buitendiameter: 139.992 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 36.513 mm
Tapered Roller Bearing Multi-Bearing Kit
Zie technische informatieReferenties
Timken:575/572
Rubix:03320963
EAN:0053893651606




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 139,992 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
Productdetails : TIMKEN 575/572 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,513x139,992x139,992 mm |
| Logistiek gewicht | 2222 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 49,53x160,782x160,782 mm |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 139,992 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Serie | 575 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3800 rpm |
| Grenstoerental | 4500 rpm |
| Totale breedte lager | 36,513 mm |
| Norm | abma 19.2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 291000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 207000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,16 excl. BTW
/ stuk
€ 228,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen