Kegellager Timken 30319, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 49.5 mm
Kegelrollagers uit de serie 303
Zie technische informatieReferenties
Timken:30319
Rubix:03321744
EAN:0053893075914




Productdetails : TIMKEN 30319 KEGELLAGER EENRIJIG
De enige lagers van de rij verminderde rol zijn het eenvoudigste en wijd gebruikte type van lager, die uit een reeks kegels en een kop bestaan.
Ze bestaan uit twee belangrijke scheidbare delen: de kegel (aan de binnenkant) en de kop (aan de buitenkant).
Ze bestaan uit twee belangrijke scheidbare delen: de kegel (aan de binnenkant) en de kop (aan de buitenkant).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6640 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 49,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | ts |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 485,77 excl. BTW
/ stuk
€ 587,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen