Kegellager Timken 3979/3920, Buitendiameter: 112.712 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 30.048 mm
Tapered roller bearing
Zie technische informatieReferenties
Timken:3979/3920
Rubix:03385631
EAN:0053893713434




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,712 mm |
| Breedte | 30,048 mm |
Productdetails : TIMKEN 3979/3920 KEGELLAGER EENRIJIG
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 112,712 mm |
| Breedte | 30,048 mm |
| Gewicht | 1,37 kg |
| Serie | 3900 series |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4000 rpm |
| Grenstoerental | 4300 rpm |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Norm | abma (inch series tolerances/classes referenced in timken trb catalog) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 191000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 139000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,96 excl. BTW
/ stuk
€ 116,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen