Kegellager Timken 755/752, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 47.625 mm
Tapered roller bearing
Zie technische informatieReferenties
Timken:755/752
Rubix:03324759
EAN:0053893275154




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
Productdetails : TIMKEN 755/752 KEGELLAGER EENRIJIG
Single row tapered roller bearing 755/752
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
| Gewicht | 4,68 kg |
| Serie | 755 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 47,625 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 441000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 327000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 487,91 excl. BTW
/ stuk
€ 590,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen