Kegellager Timken LM 48548-902M2, Buitendiameter: 65.088 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 18.288 mm
Tapered roller bearing
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM 48548-902M2
Rubix:03328422
EAN:0053893657691


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 65,088 mm |
| Breedte | 18,288 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 48548-902M2 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing KLM48548-902M2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 65,088 mm |
| Breedte | 18,288 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | lm48500 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 18,034 mm |
| Norm | abma 19.2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 63100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 64600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,78 excl. BTW
/ stuk
€ 42,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen