Kegellager Timken T 252, Buitendiameter: 111.125 mm | Binnendiameter: 63.754 mm | Breedte: 25.796 mm

Tapered roller bearing

Zie technische informatie
Referenties
Timken:T 252
Rubix:03385386
EAN:0053893938660
TIMKEN T 252 KEGELTAATSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter63,754 mm
Buitendiameter111,125 mm
Breedte25,796 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN T 252 KEGELTAATSLAGER


Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter63,754 mm
Buitendiameter111,125 mm
Breedte25,796 mm
Gewicht1,1 kg
Seriettcs type (axial taper roller bearing)
Kokerstaal
Totale breedte lager25,796 mm
Normtimken standard tolerances
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
322,90 excl. BTW
/ stuk
390,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen