Kegellager Timken L44643-90035, Buitendiameter: 50.292 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 31.75 mm

Kegellager 2TS-assemblage

Zie technische informatie
Referenties
Timken:L44643-90035
Rubix:03383230
Fabrikant:100048837
EAN:0053893294445
TIMKEN L 44643-90035 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 44643-90035 KEGELLAGER ASSY


2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.

Sterke punten

Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.

Toepassingen

Reductietandwielen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31,75x50,292x50,292 mm
Logistiek gewicht256 g
Afmeting verpakking (D x B x H)66,802x66,802x44,45 mm
Gewicht verpakking255,8 g
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte31,75 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
82,11 excl. BTW
/ stuk
99,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen