MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 8X3/8 853032

TAPS TOELOPENDE MANNELIJKE RECHTE FITTING

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853032
Rubix:06260818
EAN:3660338092176
MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 8X3/8 853032
Technische samenvatting
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r3/8
Aansluiting 28
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 8X3/8 853032


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r3/8
Aansluiting 28
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,54 excl. BTW
/ stuk
3,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden