SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L01-U01A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L01-U01A
Rubix:05279582
Fabrikant:KQ2L01-U01A
EAN:3618036059779
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L01-U01A

Technische samenvatting

Type bedradinguniverseel
Aansluiting 1applicable tube o.d.: 1/8
Aansluiting 2male port thread: uni 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L01-U01A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
•Union-elleboog.
•Geschikte buisbuitendiameter (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Geschikte buisbuitendiameter: ø 1/8
Aansluitmaat: Uni 1/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Optie: Geen
Afdichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Loslaatknop: Rond type

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9 g
Type bedradinguniverseel
Aansluiting 1applicable tube o.d.: 1/8
Aansluiting 2male port thread: uni 1/8
Materiaalmessing
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch3,175 mm
Schroefdraaduni 1/8
Maximumtemperatuur60 °C
€ 30,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 37,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen