MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 12X1/4 853036

TAPS TOELOPENDE MANNELIJKE RECHTE FITTING

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853036
Rubix:06260738
EAN:3660338092213
MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 12X1/4 853036
Technische samenvatting
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/4
Aansluiting 212
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 12X1/4 853036


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/4
Aansluiting 212
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,75 excl. BTW
/ stuk
4,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden