Referenties
SMC:KQ2F12-02A
Rubix:05279783
Fabrikant:KQ2F12-02A
EAN:3618036066234

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F12-02A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Connector
•Female Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type
Sterke punten
•Geschikt voor nylon- en urethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het mogelijk de slang eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het mogelijk de slang eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Type bedrading | rc |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Materiaal | c3604; pbt; pp |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 51,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen