Kegellager Timken 344A-20395, Buitendiameter: 57.658 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 22.403 mm

Taps toelopende rolkegel met gecontroleerde standaard

Zie technische informatie

Referenties

Timken:344A-20395
Rubix:03322065
Fabrikant:100040528
EAN:0053893282619
TIMKEN 344 A-20395 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter57,658 mm
Breedte22,403 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 344 A-20395 CONE


Door onze lagers met speciale toleranties te gebruiken in combinatie met een nauwkeurig OE-gefreesde afstandhouder kunt u de juiste speling van het wiellager bereiken, waardoor handmatige lagerafstelling overbodig wordt. De herhaalbaarheid van het lagerafstellingsbereik zorgt voor een optimale afdichting en een optimale levensduur van het lager. Deze consistentie kan helpen om de brandstofkosten van het wagenpark te verlagen.

Sterke punten

Maakt snellere en betrouwbaardere wieluiteinden mogelijk; helpt de uptime te verbeteren. Vermindert de voorraad door een lager aantal componenten. Helpt de prestaties en levensduur van afdichtingen te optimaliseren. Elimineert handmatige afstelling, een van de belangrijkste oorzaken van problemen met wieluiteinden.

Toepassingen

Wieluiteinden voor auto's

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22,352x57,658x57,658 mm
Logistiek gewicht310 g
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking309,8 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter57,658 mm
Breedte22,403 mm
Type lagerspelingcn
€ 78,56 excl. BTW
/ stuk
€ 95,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.