SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 4,8X35MM

Tapschroeven met kop volgens DIN 912

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTCHC4,8X35EFA4-50
Rubix:A0830432
Fabrikant:9051448 35
EAN:4043377279910
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 4,8X35MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,8 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 4,8X35MM


SPARTEX RVS A4-50 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 4,8X35MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4,8 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukbinnenzeskant
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopcilindrisch
Grootte afdruksw4
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlaktotaal
€ 79,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 96,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking