SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 6,3X38MM
Tapschroeven met kop volgens DIN 912
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTCHC6,3X38EFA4-50
Rubix:A0830343
Fabrikant:9051463 38
EAN:4043377206930


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 6,3X38MM
SPARTEX RVS A4-50 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 6,3X38MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 177,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
38 mm