SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 6,3X75MM
Tapschroeven met kop volgens DIN 912
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTCHC6,3X75EFA2-50
Rubix:A0830327
Fabrikant:9051263 75
EAN:4043377279880


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 6,3X75MM
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 6,3X75MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,78 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 94,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
75 mm