SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK ZAAGSN D7972C 6,3X16MM
Tapschroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFF6,3X16EFA2
Rubix:08251831
Fabrikant:7972263 16
EAN:4043377156280


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK ZAAGSN D7972C 6,3X16MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK ZAAGSN D7972C 6,3X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7972 |
| Vorm van de kop | verzonken platverzonken |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 33,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm