SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 5,5X32MM
TBS PH Pankopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCB5,5X32PHEFA4
Rubix:08257214
Fabrikant:7981455 32
EAN:4043377162823


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 5,5X32MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 5,5X32MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Vorm van de kop | cilindrisch afgerond |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,11 excl. BTW
/ stuk
€ 0,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
32 mm