SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 6,3X32MM
TBS PH Pankopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCB6,3X32PZEFA4
Rubix:A0831413
Fabrikant:79814063 32
EAN:4043377162069


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 6,3X32MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 6,3X32MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7981 |
| Vorm van de kop | cilindrisch afgerond |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,30 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 37,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
32 mm