SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 3,9X60MM
TBS PH Pankopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCBPH3,9X60EFA2
Rubix:08258506
Fabrikant:7981239 60
EAN:4043377160577


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 3,9X60MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 3,9X60MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Vorm van de kop | cilindrisch afgerond |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 38,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm