Referenties
Pferd Tools:KSK 1005/6 Z3
Rubix:23081605
Fabrikant:21115836
EAN:4007220047583


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | spits toelopend ksk |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM KSK 1005/6 T3
Frees op conische schacht volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033 onder een hoek (90°). De uitvoering KSK 0603/6 (twee uiteinden) heeft dubbele vertanding en kan daarom aan beide kanten gebruikt worden, zie afbeelding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | spits toelopend ksk |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,18 excl. BTW
/ stuk
€ 29,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen