Referenties
Pferd Tools:KSK 1608/6 Z5
Rubix:23081609
Fabrikant:21115456
EAN:4007220047545


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | spits toelopend ksk |
| Totale lengte | 53 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM KSK 1608/6 T5
Frees op conische schacht volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033 onder een hoek (90°). De uitvoering KSK 0603/6 (twee uiteinden) heeft dubbele vertanding en kan daarom aan beide kanten gebruikt worden, zie afbeelding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | spits toelopend ksk |
| Totale lengte | 53 mm |
| Diameter kop | 16 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,05 excl. BTW
/ stuk
€ 43,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen