Referenties
Pferd Tools:SPG 0613/3 Z3 PLUS
Rubix:23081413
Fabrikant:21222783
EAN:4007220049983




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | spitsboog spg |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM SPG 0613/3 T3 PLUS
Richtfrees naar DIN 8032 met vertanding naar DIN 8033, vlakke punt. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Vorm van de kop | spitsboog spg |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,31 excl. BTW
/ stuk
€ 19,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen