SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M12X20
TC veiligheidsschroef HC + tap, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCHCB12X20EFA2
Rubix:A0832458
Fabrikant:9111212 20
EAN:4043377363350

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M12X20
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M12X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw 8 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,03 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 95,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
20 mm
