SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M5X35
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFF5X35EFA2-70
Rubix:08250602
Fabrikant:096325 35
EAN:4043377110305

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M5X35
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M5X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 37,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M5