SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M5X16
TC veiligheidsschroef HC + tap, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCHCB5X16EFA2
Rubix:08440408
Fabrikant:911125 16
EAN:4043377127549

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M5X16
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M5X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw 3 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,33 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 13,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm
