SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M8X10
TC veiligheidsschroef HC + tap, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCHCB8X10EFA2
Rubix:08440420
Fabrikant:911128 10
EAN:4043377127860

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M8X10
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M8X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw 4 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,47 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 27,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm
