Referenties
Iscar:TCGT 16T304-AS IC20
Rubix:20791880
Fabrikant:5540021

Technische samenvatting
| Schakering | ic20 |
|---|---|
| Profiel | triangular insert (tcgt-as) met 7° positieve flank |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TCGT 16T304-AS IC20 5540021
TCGT-AS - Driehoekige, 7° positieve flank, zeer positieve harkhelling en scherpe snijkant, voor machinale bewerking van aluminium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,5 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 5,5 g |
| Schakering | ic20 |
| Profiel | triangular insert (tcgt-as) met 7° positieve flank |
| Materiaal | carbide (ongecoat) |
| Insertmaat | 9,52 mm |
| Type plaatje | tcgt-as |
| Draad | 4,4 mm |
| Type | tcgt 16t304-as |
| Snijdiameter | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 230,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen