COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT TCMT 11 03 04-PM 1515
TCMT 16 positief snijplaatje
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TCMT110304-PM1515
Rubix:A0454862
Fabrikant:5752517
EAN:12346202



Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT TCMT 11 03 04-PM 1515
CoroTurn® 107, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcmt110304-pm1515 |
| Schakering | 1515 |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 172,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
