COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCMT 11 03 08-KM 3225
TCMT 16 positief snijplaatje
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TCMT 11 03 08-KM 3225
Rubix:A0410781
Fabrikant:6868292
EAN:7323220264094




Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCMT 11 03 08-KM 3225
CoroTurn® 107, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcmt 11 03 08-km 3225 |
| Schakering | 3225 |
| Dikte | 3,175 mm |
| Radius | 0,794 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 163,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
