COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT TCMT 16 T3 04-PF 4415
TCMT 16T3 positief draaibaar inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TCMT 16 T3 04-PF 4415
Rubix:A0452909
Fabrikant:7860495
EAN:7323225045100





Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT TCMT 16 T3 04-PF 4415
CoroTurn® 107, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | 4415 |
| Schakering | coroturn 107 |
| Dikte | 3,969 mm |
| Radius | 0,397 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 228,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
