SPIRAX TD42L THERMODYN. CONDENSPOT 1/2" BSP
TD42 Thermodynamische Condenspot
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spirax Sarco:TD42L 1/2" BSP
Rubix:28549772
Fabrikant:73360680700

Documenten
Productdetails : SPIRAX TD42L THERMODYN. CONDENSPOT 1/2" BSP
Reviseerbare thermodynamische condenspot. De TD42L werd ontworpen voor kleine capaciteiten zoals voor lei-dingontwatering. Deze condenspotten zijn chemisch vernikkeld (ENP) wat bijdraagt tot corrosiebestendigheid en energiebesparing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 42 bar |
| Materiaal | roestvaststaal |
| Min. werktemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,39 excl. BTW
/ stuk
€ 392,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
