SPIRAX TD52M THERMODYN. CONDENSPOT 1/2" BSP
TD52M Thermodynamische Condenspot
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spirax Sarco:TD52M 1/2" BSP
Rubix:28549766
Fabrikant:0682200

Documenten
Productdetails : SPIRAX TD52M THERMODYN. CONDENSPOT 1/2" BSP
De TD52M is een reviseerbare thermodynamische condenspot in roestvrij staal, speciaal ontworpen voor relatief kleine capaciteiten zoals voor leidingsontwatering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 42 bar |
| Materiaal | roestvaststaal |
| Min. werktemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,36 excl. BTW
/ stuk
€ 368,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
